※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの シール/バネ部品
フロンケミカルの Oリング
フッ素樹脂(PTFE)Oリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89574695
品番
NR0314-005
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。
固定用シール材としてご使用ください。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
線径(mm)
2.4
トラスコ品番
835-8578
内径(Φmm)
11.8
外径(Φmm)
16.6
用途
一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
仕様
固定用、JIS規格外
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-196〜260
2018年トラスコ掲載ページ
2 0191