フッ素樹脂コーティングOリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89574756 品番 NR0315-001
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。
耐薬品性に優れています。

材質フッ素ゴム(FPM) 線径(mm)1.9 仕様固定用、JIS規格外 トラスコ品番835-8584 内径(Φmm)5.8 外径(Φmm)9.6 用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196〜260 機能耐薬品性 2018年トラスコ掲載ページ2 0191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89574765
2022-09-12
用途:
自動車部品のメンテナンス
山口 様 (不動産業)

これは非常に良いです。これならブレーキ系にも心配なく使えます。コーティング皮膜の耐久性にも期待したいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする