MSLB-310-3P-C マグネットスリムバー MagX(マグエックス) 89576068 MSLB-310-3P-C マグネットスリムバー MagX(マグエックス) 89576068 MSLB-310-3P-C マグネットスリムバー MagX(マグエックス) 89576068 MSLB-310-3P-C マグネットスリムバー MagX(マグエックス) 89576068

マグネットスリムバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 89576068 品番 MSLB-310-3P-C
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。
A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。
細くてもしっかり掲示できます。

寒色 仕様マグネット式 トラスコ品番829-3879 材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石 幅(mm)310 厚さ(mm)6 高さ(mm)7 質量(g)15 吸着力(N)20.58 N(製品1本あたり) 保持枚数(A4コピー用紙)約9〜12枚 磁束密度(表面)3600G 2018年トラスコ掲載ページ10 0644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89576052
2021-08-06
用途:
掲示物貼り付け用
製造業

マグネットが全体についているわけではなく3カ所(左・中・右)だけについているので磁力は強いわけではありませんが、本体が長く一体となっているので、小さいマグネット3個を使うのと比べて紙がずれたりしません。
サイズもA4長辺にぴったりで幅も細身なので、印刷文字の邪魔もせずすっきりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする