マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
耐熱ミトン マックパワー300クリーン/クリーンパック品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89576594
品番
MT723-CP
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
色
イエロー
サイズ
フリー
全長(cm)
35
耐熱温度(℃)
300
用途
クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
トラスコ品番
836-5431
厚さ(mm)
4
質量(g)
240
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
入数(双)
1
中指長(cm)
9.5
材質(裏)
人工皮革
材質(表)
ポリエステル、ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
30
耐切創性
5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0837