マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
耐熱ミトン マックパワー300クリーン・ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89576603
品番
MT724
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
色
イエロー
サイズ
フリー
全長(cm)
50
耐熱温度(℃)
300
用途
クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
トラスコ品番
836-5432
材質
断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート
厚さ(mm)
4
質量(g)
320
入数(双)
1
中指長(cm)
9.5
材質(裏)
ポリエステル
材質(表)
アラミド繊維(綿貼)
手のひらまわり(cm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
6 0837