マルイチ
マルイチの マスカー/養生シート・養生ボード
マルイチの 養生シート/カバー
マルイチの 養生シート
導電板 カイロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(m)
1
注文コード
89576777
品番
CILON-312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,560
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
精密機器や電子機器など輸送時に、静電気を外部に逃がす導電性養生板です。
幅(m)
1
長さ(m)
2
用途
精密機器、重量物の搬入搬出時の静電気対策に。
仕様
クリーンルーム基準適合品
トラスコ品番
855-9300
材質
ポリプロピレン(PP)、カーボン
質量(kg)
6.1
電気抵抗値
10[[の4-6乗]]Ω
表面
エンボス加工
2018年トラスコ掲載ページ
6 1645
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500