LOGI-2T912 ロジボード 1枚 マルイチ 89576856 LOGI-2T912 ロジボード 1枚 マルイチ 89576856 LOGI-2T912 ロジボード 1枚 マルイチ 89576856 LOGI-2T912 ロジボード 1枚 マルイチ 89576856 LOGI-2T912 ロジボード 1枚 マルイチ 89576856

ロジボード 1枚

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89576856 品番 LOGI-2T912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。
原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。

材質ポリエチレン発泡ビーズ 仕様スリット状指穴付 幅(mm)900 質量(kg)0.4 長さ(m)1.2 用途荷物の緩衝スペーサーに。 トラスコ品番855-9282 グレー 2018年トラスコ掲載ページ6 1853

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89576856
2024-02-21
用途:
トラックの荷物の緩衝材として使用
運輸・通信業

2枚だけ必要で購入しました。他社では最低発注数が決まっており、ばら売りしていたので即買いでした。

1人が参考にしています
対象商品:
89576856
2023-01-28
用途:
金型梱包の緩衝材として
株式会社山一木研 様

数ある同等品の中で、コスト・納期・品質が一番優れていると判断してオーダーしました。

対象商品:
89576856
2022-09-03
用途:
小型トラックに資材や製品を重ね積みする際の緩衝材として
FPグラフィックス 様 (製造業)

まだ使用してないので耐久性等は判りませんが、大きさと厚みが丁度いいので、
使いやすそうです!。

厚みが20oの製品はなかなか無いので、満足してます!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする