曜日別特売
LOGI-5T1012 ロジボード 1枚 マルイチ 89576883

 

LOGI-5T1012 ロジボード 1枚 マルイチ 89576883
LOGI-5T1012 ロジボード 1枚 マルイチ 89576883
LOGI-5T1012 ロジボード 1枚 マルイチ 89576883
LOGI-5T1012 ロジボード 1枚 マルイチ 89576883
LOGI-5T1012 ロジボード 1枚 マルイチ 89576883

ロジボード 1枚

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
質量(kg)0.98
内容量1枚注文コード89576883品番LOGI-5T1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,840

曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。
原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。

用途
荷物の緩衝スペーサーに。
材質ポリエチレン発泡ビーズ仕様スリット状指穴付幅(mm)1000質量(kg)0.98長さ(m)1.2トラスコ品番855-9280グレー2018年トラスコ掲載ページ6 1853

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576856
2024-02-21
用途: トラックの荷物の緩衝材として使用
運輸・通信業

2枚だけ必要で購入しました。他社では最低発注数が決まっており、ばら売りしていたので即買いでした。

1が参考にしています
対象商品 : 89576856
2023-01-28
用途: 金型梱包の緩衝材として
株式会社山一木研

数ある同等品の中で、コスト・納期・品質が一番優れていると判断してオーダーしました。

対象商品 : 89576856
2022-09-03
用途: 小型トラックに資材や製品を重ね積みする際の緩衝材として
FPグラフィックス製造業

まだ使用してないので耐久性等は判りませんが、大きさと厚みが丁度いいので、
使いやすそうです!。
厚みが20㎜の製品はなかなか無いので、満足してます!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする