ムラコ
ムラコの ディスク研磨材
ムラコの 研磨ディスク
ボンバ外径100Φ穴径16Φ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
89582386
品番
BMB10016
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく、安全に作業が行えます。
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。
目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
粒度
120相当
外径(mm)
100
穴径(mm)
16(15)
砥材
シリコンカーバイド
用途
黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなど。
トラスコ品番
835-6045
材質
砥材 シリコンカーバイド
質量(g)
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最高周速度
62.8m/s(3768m/min)
2018年トラスコ掲載ページ
5 0991