オープン工業
クリップボード ロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
1個
1枚
色
青
黒
青
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89582482
品番
CB-600-BU
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色
青
トラスコ品番
433-3373
材質
再生ABS樹脂
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×237×20
機能
エンドストッパー付、ペンホルダー付