※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローバルソーステンレス専用チップソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89582754 品番ST-160
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は外径・穴径など10種類から選べます 他の種類を見る

本体厚みが刃振れをガード。
振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ!
フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減!
レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!

用途ステンレス用。 トラスコ品番836-1922 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット、チップ:超硬 適合材ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ5 0775
注意
※高速砥石切断機では使用できません。

商品説明動画

グローバルソー ステンレス用 チップソー ST
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする