ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラックシート補修テープ
シート補修用強力粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89583384
品番
SH-PV1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PVC(塩化ビニール)製の透明シートやターポリンシートに補修生地の透明・カラーに問わずシート補修が可能です。
色
クリア
幅(mm)
100
長さ(m)
0.2
厚さ(mm)
0.48
材質
塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤
用途
シート破れの補修に。
トラスコ品番
836-1987
質量(g)
15
包装形態
ヘッダー袋入り
2018年トラスコ掲載ページ
6 1639