SH-PV2 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 89583393 SH-PV2 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 89583393

シート補修用強力粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89583393 品番SH-PV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PVC(塩化ビニール)製の透明シートやターポリンシートに補修生地の透明・カラーに問わずシート補修が可能です。

クリア 幅(mm)100 長さ(m)10 厚さ(mm)0.48 材質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤 用途シート破れの補修に。 トラスコ品番855-6047 質量(g)473 包装形態袋入 2018年トラスコ掲載ページ6 1639

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89583393 SH-PV2 56394582 SH-PV2 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 1個 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする