※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベベルギヤ モジュール1 S45C

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 穴径(Φmm)6 注文コード89585273 品番B1S15-6
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は歯数・穴径など10種類から選べます 他の種類を見る
歯数15 減速比3 歯幅b(mm)6.7 材質S45C トラスコ品番442-1973 種別ベベル 全長(mm)15.16 穴径(Φmm)6 ハブ長さlh(mm)8.17 ねじの呼び- RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)15 歯先円直径da(Φmm)17.37 ハブ外径dh(Φmm)13 JIS等級4 組立距離A(mm)31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-08-26
用途:
ベベルギアボックス製作
依田製作所 様 (製造業)

なぜ商品は鉄(S45C)なのに、代表画像が黄銅(C3604B・真鍮)なのか?わかっている人はいいけど、知らない人は金メッキでもしてあるのかと誤解を招く恐れがあると思います。最低限、形状だけでなく材質についても画像は合わせるべきだと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
メーカー確認の上、修正検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする