※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベベルギヤ モジュール1 S45C

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 穴径(Φmm)8 注文コード89585291 品番B1S20*8
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は歯数・穴径など10種類から選べます 他の種類を見る
歯数20 減速比2 歯幅b(mm)5.7 材質S45C トラスコ品番442-1990 種別ベベル 全長(mm)15.03 質量(g)18.3 穴径(Φmm)8 ハブ長さlh(mm)8.6 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)20 歯先円直径da(Φmm)21.79 ハブ外径dh(Φmm)16 JIS等級4 組立距離A(mm)29.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-08-26
用途:
ベベルギアボックス製作
依田製作所 様 (製造業)

なぜ商品は鉄(S45C)なのに、代表画像が黄銅(C3604B・真鍮)なのか?わかっている人はいいけど、知らない人は金メッキでもしてあるのかと誤解を招く恐れがあると思います。最低限、形状だけでなく材質についても画像は合わせるべきだと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
メーカー確認の上、修正検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする