※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSベベルギヤ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 注文コード89585361 品番B1SU20*6
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は歯数など12種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)5.7 ハブ外径dh(Φmm)16 基準円直径d(Φmm)20 歯先円直径da(Φmm)21.79 組立距離A(mm)29.60 ハブ長さlh(mm)8.6 歯数20 種別ベベル 材質SUS304 トラスコ品番442-2066 減速比2 全長(mm)15.03 質量(g)20.8 穴径(Φmm)6 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21425084
2020-03-04
用途:
機械組み立て
サービス業

止めネジ用の穴があるように見えますが、実際はありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする