協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSベベルギヤ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
注文コード
89585386
品番
B80SU20*5
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
4.5
ハブ外径dh(Φmm)
12
基準円直径d(Φmm)
16
歯先円直径da(Φmm)
17.43
組立距離A(mm)
22.50
ハブ長さlh(mm)
5.5
歯数
20
種別
ベベル
材質
SUS304
トラスコ品番
442-2082
減速比
2
全長(mm)
10.79
質量(g)
8.8
穴径(Φmm)
5
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
4