※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSベベルギヤ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
注文コード
89585395
品番
B80SU40*6
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
4.5
ハブ外径dh(Φmm)
20
基準円直径d(Φmm)
32
歯先円直径da(Φmm)
32.72
組立距離A(mm)
16.46
ハブ長さlh(mm)
6.0
歯数
40
種別
ベベル
材質
SUS304
トラスコ品番
442-2091
減速比
2
全長(mm)
11.01
質量(g)
33.2
穴径(Φmm)
6
ねじの呼び
M4
JIS等級
4