※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
89585404
品番
M1.5SU20-2810
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
6.8
ハブ外径dh(Φmm)
24
基準円直径d(Φmm)
30.0
歯先円直径da(Φmm)
32.12
組立距離A(mm)
28
ハブ長さlh(mm)
10.00
モジュール
1.5
歯数
20
種別
マイタギヤ
材質
SUS304
トラスコ品番
442-2104
減速比
1
全長(mm)
18.53
質量(g)
55.4
穴径(Φmm)
10
ねじの呼び
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
4
CADデータダウンロード