※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
25
注文コード
89585413
品番
M1.5SU25-3410
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
7.5
ハブ外径dh(Φmm)
30
基準円直径d(Φmm)
37.5
歯先円直径da(Φmm)
39.62
組立距離A(mm)
34
ハブ長さlh(mm)
11.50
モジュール
1.5
歯数
25
種別
マイタギヤ
材質
SUS304
トラスコ品番
442-2112
減速比
1
全長(mm)
21.26
質量(g)
107.6
穴径(Φmm)
10
ねじの呼び
-
JIS等級
4
CADデータダウンロード