※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1B20*2106 マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅 協育歯車 89585431 M1B20*2106 マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅 協育歯車 89585431

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89585431 品番 M1B20*2106
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モジュール1 歯数20 減速比1 歯幅b(mm)4.3 材質黄銅 トラスコ品番442-2139 種別マイタ 全長(mm)14.53 質量(g)18.1 穴径(Φmm)6 ハブ長さlh(mm)9 基準円直径d(Φmm)20 歯先円直径da(Φmm)21.41 ハブ外径dh(Φmm)16 JIS等級4 組立距離A(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする