協育歯車
マイタギヤ モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
20
種別
マイタ
注文コード
89585447
品番
M1S20*2106
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
20
減速比
1
歯幅b(mm)
4.3
材質
S45C
トラスコ品番
442-2147
種別
マイタ
全長(mm)
14.53
質量(g)
18.9
穴径(Φmm)
6
ハブ長さlh(mm)
9.0
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
21.41
ハブ外径dh(Φmm)
16
JIS等級
4
組立距離A(mm)
21