※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
マイタギヤ モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
歯数
30
種別
マイタ
注文コード
89585535
品番
M1S30-2608
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
30
減速比
1
歯幅b(mm)
6.2
材質
S45C
トラスコ品番
442-2236
種別
マイタ
全長(mm)
15.89
質量(g)
46.4
穴径(Φmm)
8
ハブ長さlh(mm)
8.9
ねじの呼び
-
基準円直径d(Φmm)
30
歯先円直径da(Φmm)
31.41
ハブ外径dh(Φmm)
22
JIS等級
4
組立距離A(mm)
26
CADデータダウンロード