※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
89585544
品番
M1SU20*2106
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
4.3
ハブ外径dh(Φmm)
16
基準円直径d(Φmm)
20.0
歯先円直径da(Φmm)
21.41
組立距離A(mm)
21
ハブ長さlh(mm)
9.00
モジュール
1
歯数
20
種別
マイタギヤ
材質
SUS304
トラスコ品番
442-2244
減速比
1
全長(mm)
14.53
質量(g)
19.1
穴径(Φmm)
6
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
4
CADデータダウンロード