※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1SU30*2608 SUSマイタギヤ 協育歯車 89585562 M1SU30*2608 SUSマイタギヤ 協育歯車 89585562

SUSマイタギヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数30 注文コード89585562 品番M1SU30*2608
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はモジュール・歯数・RoHS指令など20種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)6.2 ハブ外径dh(Φmm)22 基準円直径d(Φmm)30.0 歯先円直径da(Φmm)31.41 組立距離A(mm)26 ハブ長さlh(mm)8.90 モジュール1 歯数30 種別マイタギヤ 材質SUS304 トラスコ品番442-2261 減速比1 全長(mm)15.89 質量(g)45.2 穴径(Φmm)8 ねじの呼びM5 JIS等級4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする