M1SUM20*2106 金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 89585571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1SUM20*2106 金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 89585571
M1SUM20*2106 金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 89585571

金属射出MIMマイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個モジュール1ねじの呼びM4注文コード89585571品番M1SUM20*2106
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
歯幅b(mm)4.3ハブ外径dh(Φmm)16基準円直径d(Φmm)20.0歯先円直径da(Φmm)21.41組立距離A(mm)21ハブ長さlh(mm)-モジュール1歯数20種別マイタ材質SUS304Lトラスコ品番442-2279減速比1全長(mm)14.49質量(g)22.4穴径(Φmm)6ねじの呼びM4JIS等級4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする