※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ モジュール0.8 ねじれ角35°黄銅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89585605
品番
M80B20-1605
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
3.7
ハブ外径dh(Φmm)
12
基準円直径d(Φmm)
16
歯先円直径da(Φmm)
17.13
組立距離A(mm)
16.0
ハブ長さlh(mm)
6.0
モジュール
0.8
歯数
20
種別
マイタ
材質
黄銅
トラスコ品番
442-2309
減速比
1
全長(mm)
11.00
質量(g)
9.4
穴径(Φmm)
5
JIS等級
4
CADデータダウンロード