※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSマイタギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール0.8 歯数20 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード89585614 品番M80SU20*1605
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はモジュール・歯数・RoHS指令など20種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)3.7 ハブ外径dh(Φmm)12 基準円直径d(Φmm)16.0 歯先円直径da(Φmm)17.13 組立距離A(mm)16 ハブ長さlh(mm)6.00 モジュール0.8 歯数20 種別マイタギヤ 材質SUS304 トラスコ品番442-2317 減速比1 全長(mm)11.00 質量(g)8.5 穴径(Φmm)5 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする