※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
歯数
20
注文コード
89585657
品番
S1S20A-0806F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
歯数・基準円直径d・RoHS指令
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
8
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
22
モジュール
1
歯数
20
種別
平歯車
材質
S45C
トラスコ品番
442-2350
形状
A1
質量(g)
18
穴径(Φmm)
6
CADデータダウンロード