※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1S20A-1208F 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 89585675 S1S20A-1208F 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 89585675

平歯車 モジュール1 S45C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 基準円直径d(Φmm)20 注文コード89585675 品番S1S20A-1208F
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は歯数・基準円直径d・RoHS指令など331種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)12 基準円直径d(Φmm)20 歯先円直径da(Φmm)22 モジュール1 歯数20 種別平歯車 材質S45C トラスコ品番442-2376 形状A1 質量(g)24.9 穴径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする