※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
基準円直径d(Φmm)
20
注文コード
89585684
品番
S1S20B-0806F
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
歯数・基準円直径d・RoHS指令
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
8
ハブ外径dh(Φmm)
16
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
22
ハブ長さlh(mm)
8
モジュール
1
歯数
20
種別
平歯車
材質
S45C
トラスコ品番
442-2384
形状
B1
質量(g)
28.8
穴径(Φmm)
6
CADデータダウンロード