GGC-030-LG オーバンド カラーバンド プチ 30g 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 89585834

オーバンド カラーバンド プチ 30g

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(190本) トラスコ品番836-5120 注文コード89585834 品番GGC-030-LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

30g箱サイズのカラーバンドです引出しの中にも収納しやすいコンパクトサイズです。
全10色のラインナップです

幅(mm)1.1 長さ(m)- 厚さ(mm)1.1 折径(cm)60 太さ(Φmm)1.1 材質天然ゴム 用途包装用、結束用。 トラスコ品番836-5120 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ6 1760

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89585807
2021-05-07
用途:
工作
STEAMラボ 様 (教育・研究機関)

色もたくさんあり、量も手頃で大変満足です。開けた後も、開け口を引っ掛ければ何となく閉めることができます。透明な窓があるため、色が多い場合は見分けがつきやすく助かっています。
(経年劣化はまだ分かりません。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする