S38-100790R90 スチールローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所) 89586717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤΦ38.1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台ピッチ(mm)75トラスコ品番858-1927注文コード89586717品番S38-100790R90
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。

ローラー幅(mm)100ローラー径(Φmm)38.1仕様スチールローラコンベヤΦ38.1-W100XP75X90°カーブトラスコ品番858-1927材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)10ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1245
注意
※個人宅様は配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする