S38-200510 スチールローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所) 89586778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤΦ38.1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)1000ピッチ(mm)50トラスコ品番858-1938注文コード89586778品番S38-200510
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。

ローラー幅(mm)200機長(mm)1000ローラー径(Φmm)38.1仕様スチールローラコンベヤΦ38.1-W200XP50X1000Lトラスコ品番858-1938材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)12ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)652018年トラスコ掲載ページ8 1245
注意
※個人宅様は配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする