※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤΦ38.1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピッチ(mm)100 トラスコ品番858-1952 注文コード89586823 品番S38-201090R90
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など60種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。

ローラー幅(mm)200 ローラー径(Φmm)38.1 仕様スチールローラコンベヤΦ38.1-W200XP100X90°カーブ トラスコ品番858-1952 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)11 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1245
注意
※個人宅様は配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする