S38-501520 スチールローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所) 89587155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤΦ38.1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)2000ピッチ(mm)150トラスコ品番858-2009注文コード89587155品番S38-501520
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。

ローラー幅(mm)500機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38.1仕様スチールローラコンベヤΦ38.1-W500XP150X2000Lトラスコ品番858-2009材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20ピッチ(mm)150肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)502018年トラスコ掲載ページ8 1245
注意
※個人宅様は配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする