※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤΦ48.6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1500 ピッチ(mm)50 トラスコ品番858-2033 注文コード89587286 品番S48-200515
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など66種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
中荷重用でピッチ50から選定できます。
フレームに[70を使用しています。

ローラー幅(mm)200 機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)48.6 トラスコ品番858-2033 質量(kg)26 ピッチ(mm)50 仕様スチールローラコンベヤΦ48.6-W200XP50X1500L 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)65 2018年トラスコ掲載ページ8 1246
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする