※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤΦ48.6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ピッチ(mm)
150
トラスコ品番
858-2051
注文コード
89587365
品番
S48-201590R90
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・トラスコ品番
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
中荷重用でピッチ50から選定できます。
フレームに[70を使用しています。
ローラー幅(mm)
200
ローラー径(Φmm)
48.6
トラスコ品番
858-2051
質量(kg)
16
ピッチ(mm)
150
仕様
スチールローラコンベヤΦ48.6-W200XP150X90°カーブ
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)
1.6
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
65
2018年トラスコ掲載ページ
8 1246
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません