ロータリーカッター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89588886 品番#700260
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

石が飛びにくいナイロンコードタイプ

コード長さ(m)6 用途刈払機用アタッチメント トラスコ品番443-0085 質量(g)320 内径(Φmm)25.4 コード径(Φmm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89588886
2017-06-15
用途:
草刈りに使用
農・林・水産業

RC-260は他のメーカーの草刈り機には使えない。
付属のボルトをセットし使おうとしても、共立制の草刈りにはボルトが合わない。チップソ-の内径と同じようにできないか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする