曜日別特売
05274 アロンアルフアEXTRAゼリー状 コニシ 89590024

アロンアルフアEXTRAゼリー状

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4g)
内容量1本(4g)注文コード89590024品番05274
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥702
販売価格(税別)
638

多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。
立てられて押しやすい新容器です。
ネジこみ簡単開封が可能です。
ハイスピード接着タイプです。
ゼリー状なので充填接着が可能です。

用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。透明仕様高粘度型成分シアノアクリレート系トラスコ品番447-4597質量(g)22主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89590024
2022-04-11
用途: 土質試験
建設業・工事業

土層実験用排水ホースの固定・止水に使っています。注入直後に接着剤が流れず、充分な強度が得られ、止水もできるのでとても満足しています。

対象商品 : 89590024
2021-11-28
用途: 小物の接着
製造業

適用直後に接着剤が流れる事なく、充分な接着が得られて満足しています。

対象商品 : 89590024
2019-10-18
用途: 色々なものの接着

使いやすくてゼリー状のものが強くて長持ちでおすすめです

対象商品 : 89590024
2018-10-30
用途: 革製ソファの接合紐の綻び修理

速乾がすばらしく、しかも強力な接合性には驚くばかりです。
25年前に気に入り購入した高価な革製ソファなので、大切に扱い、手入れも入念にしていたのですが、革と革とを繋ぐ縫い紐に綻び始めて仕舞、何とか修理したいと思い、アロンアルファEXTRAゼリー状をモノタロウで購入いたしました。 接合にあたり、ノズルもよく考えて整形してあり、結果と合わせ、大いに満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89590024
2016-08-14
用途: グルーガンで盛った上から、これを塗ると、とても丈夫なプラスチックになる。

力がかかるプラスチックの部分を、グルーガンで盛って、その表面に、これを塗ります。 そうすると、かなりの力がかかっても、びくともしません。 また、グルーガンだけ盛って、そこを手で触っているとグルーガンの部分が手油に犯されてすり切れるので、それを防ぐのにも使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする