※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の キッチン・調理用品
佐藤計量器製作所の 計量ツール・はかり・温度計
佐藤計量器製作所の 塩分濃度計・糖分計
手持屈折計
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89590304
品番
SK-107R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
最小目盛・測定範囲
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途
濃度測定。
トラスコ品番
451-0119
幅(mm)
26
高さ(mm)
145
質量(g)
90
奥行(mm)
26
測定精度
±0.5
分解能
0.5(Brix%)
保護等級
IP65
Brix測定範囲(%)
45〜82
温度補正(℃)
10〜30
注意
※測定液をプリズム全体に広がるようにつけて下さい。広がりが不十分だと境界線が出なかったり、ボヤケたり、正確な測定ができなくなることがことがあります。
※白濁している液体には使用できません
※だし汁(通常0.4%〜1%、濃い物で2%)を測定するには SK-104R をお使い下さい。
※丸洗い禁止
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89590304
SK-107R
36935211
SK-107R(0187-00)
手持屈折計
佐藤計量器製作所
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました