ノータッチ式ディスペンサー UD-8600S-PHJ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89590435 品番41932
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。

仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ディスペンサー本体のみです。電池、薬液ボトルは含みません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89590435 41932 62936005 42194 UD-600S-W SARAYA(サラヤ) UD-600S-W SARAYA(サラヤ) 1個 15,980 税込17,578 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89590435
2017-07-28
用途:
食品工場入室時の手洗い用

薬液ボトルが別売りだと気がつかなかったので、もう少しわかりやすく書いて欲しいです。(電池は付属品ではないと思いましたが・・・)

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。注意に「※電池、薬液ボトルは含みません。」と記載しておりましたが、わかりにくいようですので、記載方法を検討します。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする