サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 切断
サンコー(サンコーミタチ)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー BS-180M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89590767
品番
BS-180M
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃数
36
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
トラスコ品番
433-0315
質量(g)
380
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500