KA211黒/赤 プロスニーカー 軽技A+ KA211 シモン 89593296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロスニーカー 軽技A+ KA211

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード89593296 品番KA211黒/赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は71種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)23 黒/赤 足幅3E トラスコ品番435-1045 材質(中敷)EVAインソール(防菌・防カビ加工) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定製品 適合規格JSAA A種認定品 材質(アッパー)人工皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)295(25.5cm) 機能防菌・防カビ 材質(先芯)樹脂 メーカー商品コード2312241 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35348634
2022-11-29
用途:
車両の運転等
運輸・通信業

軽量で足に馴染み履きやすく、足元の安心感があります。

対象商品:
35348643
2021-07-01
用途:
工場にて使用
製造業

軽くて履きやすいし立ち仕事でも疲れが出ないので重宝しています。

対象商品:
35348616
2020-01-29
用途:
屋内組み立て作業
製造業

足へのフィット感がすごく良いです。軽量なので長時間履いても疲れが、少ないです。デザインも良く普段履きにもできます。

対象商品:
35348643
2019-05-16
用途:
工場作業
有限会社かわはし鐵工 様

履き心地がよく使用しています 滑らない点もいいところです

対象商品:
35348634
2021-06-05
用途:
電気工事・配管設備工事
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

非常に軽くて重宝して使用しています。履き始めて3か月で裏のゴムが外れてしまいました。ボンドなどで接着して履き続けましたがどうしてもはがれてしまいます。ゴムが外れて滑ってしまったことがありました。貼り付け強度を強めてほしいです。これからも履き続けたいので改良してください。

対象商品:
35348582
2019-01-04
用途:
作業靴として

普通の28cmの靴ではキツイ私ですが、この靴は28cmで余裕で履けます。
半年くらいで底が磨り減る感じもしますが、その頃には汚くなっているため買い換えています。軽くていいと思います。

対象商品:
35348652
2018-12-08
用途:
普段履きで、工場内や現場作業に履きます。
クボエ電機 様

足にしっかりヒットし、滑ったりせず凄く履き易く、これを選んで良かったです。

対象商品:
70556824
2018-10-12
用途:
機械のメンテナンス時

防水で、頑丈なので、デザインも気にいりました。
ただ、踵に樹脂のプレートみたいなものが入ってるのですが、何度か脱ぎ履きしている内に、上端部?が内側に折れ、それが踵の上の方にあたり、靴ズレを起こしてしまう様になる。改善してほしい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする