※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBS-AURORA165X1.0X20HX140Z レーザービームソーオーロラ 谷テック 89594846 LBS-AURORA165X1.0X20HX140Z レーザービームソーオーロラ 谷テック 89594846 LBS-AURORA165X1.0X20HX140Z レーザービームソーオーロラ 谷テック 89594846

レーザービームソーオーロラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89594846 品番 LBS-AURORA165X1.0X20HX140Z
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

極薄刃1.0〜1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。
シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。
世界最小ピッチ3.5mmです。
極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。

用途
アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。
熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。
熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。
樹脂・プラスチック・FRPの切断。
トラスコ品番835-6095 材質台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS 質量(g)180 2018年トラスコ掲載ページ5 0791

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする