BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89595791
品番
POM-40MG
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
規格
90°型
ねじ径
M16
テーパー
BT40
トラスコ品番
460-9786
適合機種
森精機製作所、静岡鐡工所
質量(g)
90