※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA11-CSW-B/S KP ヘルメットAA11-CSW DICプラスチック 89595895 AA11-CSW-B/S KP ヘルメットAA11-CSW DICプラスチック 89595895

ヘルメットAA11-CSW

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89595895 品番AA11-CSW-B/S KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種類アメリカン 材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂、シールド面:ポリカーボネート樹脂 トラスコ品番432-3203 質量(g)470

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89595895 AA11-CSW-B/S KP 25204498 AA11EVO-CSW-HA6-KP-B/S 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック 1個 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89595913
2017-04-22
用途:
建築現場

2回目の購入。
今までで一番だと思う。
前回はシールドを引き出すときに傷が入りだんだん視界が
悪くなってきたが、今回はヘルメットとシールドの間に対策がとられていて関心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする