※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光山作 ステンレス鋼薄鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89596526 品番 HTS-2010
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変よい切れ味とさびにくさを実現しました。

刃長(mm)180 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 用途やわらかい草刈用。 トラスコ品番836-0082 材質刃:ステンレス・モリブデン鋼、柄:ポプラ 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ9 1379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする