理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の ゲージ
理研計測器の 偏芯検査機
小型偏心検査器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89596666
品番
KG-1
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
小さなワークの測定に使用できます。
センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定可能です。
用途
小さい丸物の偏心・曲がり・振れ測定。
偏心測定
トラスコ品番
809-4414
セット内容
ブロックゲージ、六角スパナ
材質
SK-3、表面:塗装
質量(kg)
3
2018年トラスコ掲載ページ
1 1384
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500