デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの フッ素グリース
フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(100g)
注文コード
89597785
品番
HP-870-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ちょう度
280
色
白
成分
パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤
トラスコ品番
438-6914
使用温度範囲(℃)
-20〜250
容量(g)
100
危険物の類別
非危険物